INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1510-E40-Z

  • ERIKS:23228660
  • Hersteller:EGB1510-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1510-E40-Z
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
10 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
21 kN
Statische Belastung
37.5 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 151710 E

  • ERIKS:23768646
  • Manufacturer:PCM 151710 E

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026