CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 141615 E |
Wellendurchmesser | 14 mm |
Außendurchmesser | 16 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 14 mm |
D | 16 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026