INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE EGB1415-E40-Z

  • ERIKS:23228655
  • Hersteller:EGB1415-E40-Z
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Hersteller ID
EGB1415-E40-Z
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
29.4 kN
Statische Belastung
52.5 kN
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 141615 E

  • ERIKS:23768638
  • Manufacturer:PCM 141615 E

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026