SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 130135100 E

  • ERIKS:23768629
  • Hersteller:PCM 130135100 E
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Die Polytetrafluorethylen-basierte Gleitfläche sorgt für einen zuverlässigen, reibungsarmen Betrieb ohne Schmierung. Das Vorhandensein oder die ständige Versorgung mit Öl oder anderen korrosionssicheren Flüssigkeiten kann sich vorteilhaft auswirken und die Leistungsfähigkeit dieser Lager verbessern.

Produkteigenschaften
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Betriebstemperaturen von bis zu 250 °C
  • Gleitgeschwindigkeit bis zu 2 m/s
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Kraftfahrzeuge
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
  • Textilmaschinen
Zur Liste hinzufügen

CHF 172.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCM 130135100 E
Wellendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
d
130 mm
D
135 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 100.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026