Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 130 mm Wellen-Ø, 135 mm Außen-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12401554
  • Hersteller:070950741-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB130100-E40-Y
Wellendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
135 mm
Breite
100 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1820 kN
Statische Belastung
3250 kN
d
130 mm
D
135 mm
B
100 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 130135100 E

  • ERIKS:23768629
  • Manufacturer:PCM 130135100 E

CHF 172.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 186.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026