CHF 88.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 95.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 12012560 E |
Wellendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 120 mm |
D | 125 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 80.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 86.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026