Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 120 mm Wellen-Ø, 125 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:23228637
  • Hersteller:EGB12060-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB12060-E40-Y
Wellendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1010 kN
Statische Belastung
1800 kN
d
120 mm
D
125 mm
B
60 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 12012560 E

  • ERIKS:23768615
  • Manufacturer:PCM 12012560 E

CHF 88.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 95.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026