CHF 92.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 110115115 E |
Wellendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Breite | 115 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 110 mm |
D | 115 mm |
B | 115 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 52.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026