Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 110 mm Wellen-Ø, 115 mm Außen-Ø, 115 mm WD

  • ERIKS:12401548
  • Hersteller:070911185-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB110115-E40-Y
Wellendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
115 mm
Breite
115 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
1770 kN
Statische Belastung
3160 kN
d
110 mm
D
115 mm
B
115 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 110115115 E

  • ERIKS:23768606
  • Manufacturer:PCM 110115115 E

CHF 92.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026