CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 101215 E |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 10 mm |
D | 12 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026