Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 10 mm Wellen-Ø, 12 mm Außen-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:23228626
  • Hersteller:EGB1015-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40
Hersteller ID
EGB1015-E40-Y
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
15 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
21 kN
Statische Belastung
37.5 kN
d
10 mm
D
12 mm
B
15 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Stahl /PTFE PCM 101215 E

  • ERIKS:23768601
  • Manufacturer:PCM 101215 E

CHF 1.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026