CHF 49.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 10010550 E |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 100 mm |
D | 105 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 34.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026