CHF 34.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 37.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB10050-E40-Z |
Wellendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 105 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 700 kN |
Statische Belastung | 1250 kN |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 49.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026