SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSM 081208 A51

  • ERIKS:23769053
  • Hersteller:PSM 081208 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese gesinterte Bronze-Gleitbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Anwendungen ausgelegt. Ihre poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert und sorgt für Selbstschmierung. Die Buchse nimmt radiale Lasten auf und ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten. Wartungsfreier Betrieb wird durch das Design und die Materialeigenschaften gewährleistet.

Funktionen
  • Sinterne Bronze-Matrix reduziert die Reibung für eine gleichbleibende Betriebsleistung
  • Mineralölimprägnierung sorgt für Selbstschmierung und macht routinemäßige Wartung überflüssig
  • Geradliniges zylindrisches Design ermöglicht radiale Bewegungen in kompakten Baugruppen
  • Hohe Gleitgeschwindigkeitsfähigkeit unterstützt anspruchsvolle rotierende Anwendungen ohne Überhitzung
  • Wartungsfreie Bauweise minimiert Ausfallzeiten und senkt die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit rotierenden Wellen in der Industrieautomation
  • Ideal für oszillierende Mechanismen in Verpackungsmaschinen
  • Kompatibel mit Linearbewegungsbaugruppen für die Materialhandhabung
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.78inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSM 081208 A51
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
d
8 mm
D
12 mm
B
8 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 1.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026