Eriks

Gleitbuchse, SBC Serie, Sinterbronze Auß.Mant., 8 mm Wellen-Ø, 12 mm Außen-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440878
  • Hersteller:SBC 008/012 X 008
Image 1
Selbstschmierende Sinterbronze-Lager sind standardmäßig mit Öl imprägniert, um die selbstschmierende Wirkung zu erreichen.
Die wichtigsten Eigenschaften selbstschmierender Sinterbronze-Lager sind:

  • Sehr hohe Maßgenauigkeit
  • Geräuscharmer Lauf
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Keine Ölleckage
  • Keine zusätzliche Schmierung erforderlich
  • Niedrige Wartungskosten
Zur Liste hinzufügen

1,83 €/ Stückexkl. MwSt

1,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
SBC
Hersteller ID
SBC 008/012 X 008
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
8 mm
Mit Bund
Nein
Betriebstemperatur
von -10 bis 90 °C
d
8 mm
D
12 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsarm