CHF 39.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 808560 M |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 80 mm |
D | 85 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 24.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026