Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 80 mm Wellen-Ø, 85 mm Außen-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12401471
  • Hersteller:071353470-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB8060-E50-Y
Wellendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
85 mm
Breite
60 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
336 kN
Statische Belastung
672 kN
d
80 mm
d2
6 mm
D
85 mm
B
60 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 808560 M

  • ERIKS:23768786
  • Manufacturer:PCM 808560 M

CHF 39.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026