CHF 25.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 707550 M |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026