CHF 19.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.65inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB7050-E50-Y |
Wellendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Breite | 50 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 490 kN |
d | 70 mm |
d2 | 6 mm |
D | 75 mm |
B | 50 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 25.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026