CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.49inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 505560 M |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.10inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026