CHF 9.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.10inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB5060-E50-Y |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 60 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 210 kN |
Statische Belastung | 420 kN |
d | 50 mm |
d2 | 5 mm |
D | 55 mm |
B | 60 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 18.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.49inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026