




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 323640 M |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026