Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 32 mm Wellen-Ø, 36 mm Außen-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12401415
  • Hersteller:070229180-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.31inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB3230-E50-Y
Wellendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
36 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
67.2 kN
Statische Belastung
134 kN
d
32 mm
d2
4 mm
D
36 mm
B
30 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm