CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 323630 M |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
B | 30 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026