CHF 4.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB3040-E50-Y |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 84 kN |
Statische Belastung | 168 kN |
d | 30 mm |
d2 | 4 mm |
D | 34 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 5.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026