CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.85inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCM 252815 M |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026