CHF 2.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGB..E50 |
Hersteller ID | EGB2515-E50-Y |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 15 mm |
Mit Bund | Nein |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 26.3 kN |
Statische Belastung | 52.5 kN |
d | 25 mm |
d2 | 4 mm |
D | 28 mm |
B | 15 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | POM |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 2.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.85inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026