SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 202320 M

  • ERIKS:23768679
  • Hersteller:PCM 202320 M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
POM Composite-Gleitlager sind für den Betrieb bei ungünstigen Schmierbedingungen vorgesehen. Die Gleitfläche dieser Gleitlager hat Fettspeicher, die vor dem Einbau gefüllt werden müssen. Diese Gleitlager brauchen nicht nachgeschmiert zu werden, doch die Anwesenheit oder ständige Zufuhr eines Schmierstoffs kann die Gebrauchsdauer der Gleitlager erheblich verlängern. Zum besseren Schutz der Gleitflächen gegen Korrosion empfiehlt es sich ebenfalls, die Lager öfter nachzuschmieren.

Produkteigenschaften
  • Wartungsfreier Betrieb
  • Sehr gute Reibungseigenschaften
  • Hohe Tragfähigkeit
  • Hohe zulässige Gleitgeschwindigkeit
  • Kleines erforderliches Betriebsspiel
Einsatzbereiche
  • Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Baumaschinen aller Art
  • Fördertechnik
  • Haushaltsgeräte und Konsumgüter
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.64inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCM 202320 M
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
d
20 mm
D
23 mm
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen

CHF 1.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026