Eriks
INA

INA Gleitbuchse, EGB..E50 Serie, Stahl Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 23 mm Außen-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12401442
  • Hersteller:070242356-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E50
Hersteller ID
EGB2020-E50-Y
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
28 kN
Statische Belastung
56 kN
d
20 mm
d2
3 mm
D
23 mm
B
20 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
POM
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Stahl /POM PCM 202320 M

  • ERIKS:23768679
  • Manufacturer:PCM 202320 M

CHF 2.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 2.64inkl. MwSt

19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026