CHF 21.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.54inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 505540 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 40 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
B | 40 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.62inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026