INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB5040-E40-B-Y

  • ERIKS:12401511
  • Hersteller:070863482-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.62inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB5040-E40-B-Y
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
55 mm
Breite
40 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
500 kN
B
40 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Bronze /Bronze PRM 505540

  • ERIKS:23769009
  • Manufacturer:PRM 505540

CHF 21.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026