SKF

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Bronze /Bronze PRM 303430

  • ERIKS:23768993
  • Hersteller:PRM 303430
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ob Fett oder Öl – ein Qualitätsschmierstoff reduziert die Reibung und den Verschleiß, indem er das Bronze-Gleitlager von dessen Welle trennt.

Zu den Eigenschaften und Vorteilen der gerollten SKF Bronze-Gleitlager zählen:
  • geringe Empfindlichkeit in verschmutzten Umgebungen
  • geringe Empfindlichkeit gegenüber Stoßbelastungen und Schwingungen auch im unteren Geschwindigkeitsbereich
  • gute Beständigkeit gegenüber korrosiven Medien
Typische Anwendungsgebiete sind:
  • landwirtschaftliche Maschinen und Geräte
  • Hebe- und Fördervorrichtungen
  • Baumaschinen aller Art
  • forstwirtschaftliche Maschinen und Geräte
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.57inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PRM
Typ
Straight Bushing
Hersteller ID
PRM 303430
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Mit Bund
Nein
d
30 mm
D
34 mm
B
30 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
Bronze
Wartung
Wartungsarm
Alternativen
Product Image

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB3030-E40-B-Y

  • ERIKS:23228728
  • Manufacturer:EGB3030-E40-B-Y

CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026