CHF 6.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Hersteller ID | EGB3030-E40-B-Y |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Nein |
Dynamische Belastung | 126 kN |
Statische Belastung | 225 kN |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 7.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.57inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026