CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.08inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | PRM |
Typ | Straight Bushing |
Hersteller ID | PRM 202320 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 20 mm |
Mit Bund | Nein |
d | 20 mm |
D | 23 mm |
B | 20 mm |
Material Mantel | Bronze |
Material Lauffläche | Bronze |
Wartung | Wartungsarm |
CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026