INA

INA Gleitbuchse Wartungsfrei Bronze /PTFE EGB2020-E40-B-Y

  • ERIKS:12401493
  • Hersteller:070060983-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGB..E40-B
Typ
Composite Plain Bush
Hersteller ID
EGB2020-E40-B-Y
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
20 mm
Mit Bund
Nein
Dynamische Belastung
56 kN
Statische Belastung
100 kN
B
20 mm
Material Mantel
Bronze
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen
Product Image

SKF Gleitbuchse Wartungsarm Bronze /Bronze PRM 202320

  • ERIKS:23768987
  • Manufacturer:PRM 202320

CHF 3.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.08inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026