Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 506035 A51

  • ERIKS:23769158
  • Hersteller:PSMF 506035 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Bundbuchse besteht aus Sinterbronze und ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie verfügt über eine poröse Matrix, die mit Mineralöl imprägniert ist und hohe Gleitgeschwindigkeiten ermöglicht. Die Buchse nimmt sowohl radiale als auch einseitige axiale Lasten auf. Ihre selbstschmierenden Eigenschaften machen eine regelmäßige Wartung überflüssig.

Funktionen
  • Selbstschmierende Konstruktion verringert den Wartungsaufwand und minimiert Ausfallzeiten für Anwender
  • Die gesinterte Bronzeausführung erhöht die Verschleißfestigkeit und verlängert die Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen.
  • Ölimprägnierung ermöglicht sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten in rotierenden Anwendungen
  • Die Flanschausführung gewährleistet eine sichere axiale Positionierung und unterstützt kombinierte Belastungen
  • Wartungsfreier Betrieb senkt die Gesamtkosten über die Lebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Industriemaschinen, die zuverlässige Gleitelemente benötigen
  • Ideal für Geräte, die unter kontinuierlicher oder hochgeschwindiger Bewegung betrieben werden
  • Kompatibel mit Anwendungen, die Unterstützung für kombinierte radiale und axiale Belastungen benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.92inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 506035 A51
Wellendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
60 mm
Breite
35 mm
Flanschdurchmesser
70 mm
Flanschstärke
5 mm
Mit Bund
Ja
d
50 mm
D
60 mm
D1
70 mm
B
35 mm
B1
5 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 32.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026