CHF 32.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | Plain bushes |
Hersteller ID | SBK 050/060 X 35 - 070 X 5 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 60 mm |
Breite | 35 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |