SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Sintered bronze /Sintered bronze PSMF 202620 A51

  • ERIKS:23769144
  • Hersteller:PSMF 202620 A51
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese SKF Sinterbronze-Flanschbuchse ist für rotierende, oszillierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in eine Richtung auf. Die poröse Bronzematrix ist mit Mineralöl imprägniert, was hohe Gleitgeschwindigkeiten und einen wartungsfreien Betrieb ermöglicht. Das Flanschdesign bietet zusätzliche Befestigungsunterstützung.

Funktionen
  • Gesintertes Bronze-Material gewährleistet eine hohe Tragfähigkeit für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
  • Ölgetränkte Matrix reduziert die Reibung und erhöht die Betriebseffizienz
  • Wartungsfreie Konstruktion minimiert Ausfallzeiten und betriebliche Eingriffe
  • Die Flanschausführung unterstützt eine präzise axiale Positionierung und Stabilität während des Einsatzes
  • Unterstützt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten, um die Anforderungen von Anwendungen mit schnellen Bewegungen zu erfüllen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit linearen Positioniersystemen für eine gleichmäßige, geführte Bewegung verwendet
  • Ideal für oszillierende Baugruppen, die wartungsarme Komponenten benötigen
  • Kompatibel mit rotierenden Wellen in industriellen Automatisierungssystemen
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.76inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PSMF 202620 A51
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
26 mm
Breite
20 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
3 mm
Mit Bund
Ja
d
20 mm
D
26 mm
D1
32 mm
B
20 mm
B1
3 mm
Material Mantel
Sinterbronze
Material Lauffläche
Sinterbronze
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026