CHF 6.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | SBK |
Hersteller ID | SBK 020/026 X 20 - 032 X 3 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 26 mm |
Breite | 20 mm |
Flanschdurchmesser | 32 mm |
Flanschstärke | 3 mm |
Mit Bund | Ja |
Betriebstemperatur | von -10 bis 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
D1 | 32 mm |
B | 3 mm |
Material Mantel | Sinterbronze |
Material Lauffläche | Sinterbronze |
Wartung | Wartungsarm |