Eriks
SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 202321.5 E

  • ERIKS:23768827
  • Hersteller:PCMF 202321.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDiese PTFE-Verbundbundbuchse von SKF ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Die Buchse trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung. Ihre dünnwandige Konstruktion gewährleistet Festigkeit und ermöglicht gleichzeitig die Aufnahme hoher Lasten. Die Komponente bietet eine gute Wärmeableitung, um relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten zu unterstützen. Wartungsfreier Betrieb und lange Lebensdauer sind zentrale Merkmale. Funktionen
  • Die dünnwandige Bauweise ermöglicht die Installation in beengten Räumen und verringert die Gesamtbaugröße.
  • PTFE-Verbundwerkstoff bietet geringe Reibung und minimiert Verschleiß für eine verlängerte Lebensdauer
  • Die Flanschkonstruktion vereinfacht die axiale Positionierung und verhindert eine Bewegung entlang der Welle
  • Gute Wärmeableitung unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten und minimiert das Risiko einer Überhitzung
  • Wartungsfreier Betrieb macht Nachschmierung überflüssig und verringert Ausfallzeiten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit oszillierenden Wellen in leichten und schweren Industriemaschinen
  • Ideal für Linearführungen, bei denen kompakte Buchsen benötigt werden
  • Kompatibel mit Baugruppen, die eine kombinierte radiale und axiale Lastaufnahme erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 202321.5 E
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
21.5 mm
B1
1.5 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 2.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026