Eriks
INA

INA Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Stahl /PTFE EGF20215-E40-Y

  • ERIKS:11671587
  • Hersteller:067930646-0000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40
Typ
Flanged Bush
Hersteller ID
EGF20215-E40-Y
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Dynamische Belastung
51.8 kN
Statische Belastung
92.5 kN
B
21.5 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 4.04/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.10.2026