SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 202316.5 E

  • ERIKS:23768826
  • Hersteller:PCMF 202316.5 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse unterstützt oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen in industriellen Anwendungen. Sie nimmt sowohl radiale als auch axiale Lasten in einer Richtung auf und behält dabei eine dünnwandige Struktur bei. Das Design ermöglicht hohe Gleitgeschwindigkeiten und eine effektive Wärmeableitung. Wartungsfreier Betrieb und eine lange Lebensdauer sind zentrale Merkmale.

Funktionen
  • Die dünnwandige Bauweise ermöglicht die Installation in kompakten Räumen und reduziert Montageeinschränkungen.
  • Trägt hohe radiale und axiale Lasten und minimiert Ausfallzeiten in anspruchsvollen Umgebungen
  • Gute Wärmeableitung ermöglicht relativ hohe Gleitgeschwindigkeiten für einen effizienten Betrieb
  • Wartungsfreie Konstruktion macht regelmäßige Schmiermaßnahmen überflüssig
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Geräten, die eine oszillierende oder rotierende Wellenlagerung benötigen
  • Ideal für Maschinen, die hohen radialen und axialen Belastungen ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit automatisierten Systemen, die geringere Wartungsanforderungen anstreben
Zur Liste hinzufügen

CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 202316.5 E
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
16.5 mm
B1
1.5 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026