Eriks
INA

INA Gleitbuchse mit Bund, EGF..E40 Serie, Stahl Auß.Mant., 20 mm Wellen-Ø, 30 mm Flansch-Ø, 1.5 mm Flansch-D., 23 mm Außen-Ø, 16.5 mm WD

  • ERIKS:23228571
  • Hersteller:EGF20165-E40-Y
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
EGF..E40
Hersteller ID
EGF20165-E40-Y
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
16.5 mm
Flanschdurchmesser
30 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Standard
ISO 3547
Dynamische Belastung
37.8 kN
Statische Belastung
67.5 kN
d
20 mm
D
23 mm
D1
30 mm
B
16.5 mm
Material Mantel
Stahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 3.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 3.90inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026