CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Hersteller ID | PCMF 182012 E |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 12 mm |
B1 | 1 mm |
Material Mantel | Kohlenstoffstahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026