CHF 2.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2.31inkl. MwSt
Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF18120-E40-Y |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 26 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 25.2 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
d | 18 mm |
D | 20 mm |
D1 | 26 mm |
B | 12 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 2.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.07inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026