SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 151709 E

  • ERIKS:23768816
  • Hersteller:PCMF 151709 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese Bundbuchse besteht aus PTFE-Verbundwerkstoff und ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Das dünnwandige Design trägt sowohl radiale als auch axiale Lasten bei kompakten Abmessungen. Sie eignet sich für Anwendungen mit hohen Lasten und sorgt für eine gute Wärmeableitung bei höheren Gleitgeschwindigkeiten. Die Buchse arbeitet wartungsfrei und gewährleistet eine lange Lebensdauer sowie Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.

Funktionen
  • PTFE-Verbundwerkstoff verringert Reibung und Verschleiß für eine verlängerte Betriebsdauer
  • Die Flanschkonstruktion ermöglicht eine sichere axiale Positionierung und vereinfacht die Montage in beengten Räumen.
  • Dünnwandige Konstruktionen tragen hohe Lasten und minimieren gleichzeitig die Gesamtgröße der Bauteile
  • Effiziente Wärmeableitung ermöglicht höhere Gleitgeschwindigkeiten ohne Leistungsverlust
  • Wartungsfreier Betrieb macht eine Nachschmierung überflüssig und senkt Ausfallkosten
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit oszillierenden Wellen in industriellen Automatisierungssystemen
  • Ideal für Linearbewegungsführungen, die eine kompakte Lastaufnahme erfordern
  • Kompatibel mit Baugruppen, die hohen Gleitgeschwindigkeiten ausgesetzt sind
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.20inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 151709 E
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
15 mm
D
17 mm
D1
23 mm
B
9 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026