CHF 1.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF15090-E40-Y |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 9 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 14.7 kN |
Statische Belastung | 26.3 kN |
d | 15 mm |
D | 17 mm |
D1 | 23 mm |
B | 9 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.20inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026