SKF

SKF Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Kohlenstoffstahl /PTFE PCMF 121417 E

  • ERIKS:23768813
  • Hersteller:PCMF 121417 E
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Überblick

Diese PTFE-Verbundbundbuchse ist für oszillierende, rotierende und lineare Bewegungen ausgelegt. Sie nimmt trotz ihrer dünnwandigen Bauweise sowohl radiale als auch axiale Lasten auf. Die Konstruktion ermöglicht eine effektive Wärmeableitung und unterstützt hohe Gleitgeschwindigkeiten. Ein wartungsfreier Betrieb wird erreicht, was sie für anspruchsvolle Industrieumgebungen geeignet macht.

Funktionen
  • Die dünnwandige Bauweise ermöglicht die Installation in kompakten Räumen und verringert Montageeinschränkungen
  • PTFE-Verbundmaterial minimiert die Reibung und verbessert die Betriebseffizienz sowie die Lebensdauer
  • Die Flanschkonstruktion unterstützt die Aufnahme axialer Lasten und verhindert unerwünschte Verschiebungen.
  • Gute Wärmeableitung ermöglicht höhere Gleitgeschwindigkeiten und verringert das Risiko einer Überhitzung
  • Wartungsfreier Betrieb macht regelmäßige Schmierung überflüssig und senkt die Instandhaltungskosten
Anwendung und Nutzung
  • Ideal für oszillierende Wellen in Automatisierungsanlagen
  • Verwendet mit Linearführungen in Präzisionsmaschinen
  • Kompatibel mit Drehbaugruppen in Verpackungslinien
Zur Liste hinzufügen

CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.54inkl. MwSt

33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Hersteller ID
PCMF 121417 E
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
d
12 mm
D
14 mm
D1
20 mm
B
17 mm
B1
1 mm
Material Mantel
Kohlenstoffstahl
Material Lauffläche
PTFE
Wartung
Wartungsfrei
Alternativen

CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026