CHF 1.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | EGF..E40 |
Hersteller ID | EGF12170-E40-Y |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Standard | ISO 3547 |
Dynamische Belastung | 25.2 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
d | 12 mm |
D | 14 mm |
D1 | 20 mm |
B | 17 mm |
Material Mantel | Stahl |
Material Lauffläche | PTFE |
Wartung | Wartungsfrei |
CHF 1.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.54inkl. MwSt
33 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026