Eriks
SKF

SKF Gelenkkopf Wartungspflichtig Stahl/ Stahl Schweissschaft ohne Schraubengewinde SC 30 ES

  • ERIKS:23769585
  • Hersteller:SC 30 ES
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahl/Stahl-Gelenkkopf mit rundem Anschweissende
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 105.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SC..ES
Innendurchmesser
30 mm
Gewindeart
Schweissschaft ohne Schraubengewinde
Wartung
Wartungspflichtig
Gleitpaarung
Stahl/ Stahl
B
22 mm
d
30 mm
D
75 mm
Alternativen

CHF 86.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026